CHAMPION COOLER 7K595 Ducted Evaporative Cooler 7500 Cfm | AF3NMQ

CHAMPION 7K595 Csővezetékes párologtató hűtő 7500 Cfm

Raktáron
Tétel: AF3NMQ Modell: 7K595

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,176.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatornás párologtató hűtő
Légáramlat7500 cfm
erősítők13.8/7.6/6.9
színekHűvös homok
Mélység41.25 "
KirakodásOldal
hajtásA
meghajtó típusaNadrág öv
Csatorna nyitási hossza21-3 / 4 "
Csatorna nyitási szélessége21-3 / 4 "
befejezPorbevonat
Magasság53.625 "
AnyagAcél
MédiaRezgő nyárfa
Motoros HP3/4
Üzemi súly451 font
Pad vastagság2"
Szivattyú feszültsége230
Sebesség1
Feszültség115 / 208-230
Vízkapacitás20 gal.
Vízcsatlakozás3 / 8 "
Szélesség41.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 162.1485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8479600000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességLégáramlaterősítőkFeszültségSzélességMélységKirakodáshajtásÁr
CHAMPION COOLER 14/21DD csatornás párologtató hűtő 8567 - 10794cfm | AE3RZB 5FTT4 14 / 21DDVáltozó8567-10794 cfm-11562 "62 "LefeléNélkül€7,336.08
CHAMPION COOLER 14/21SD csatornás párologtató hűtő 8567 - 10794cfm | AE3RZC 5FTT5 14 / 21SDVáltozó8567-10794 cfm-11562 "62 "OldalA€6,768.20
CHAMPION COOLER 75/85DD csatornás párologtató hűtő 6074 - 6685 Cfm | AE3RZD 5FTT6 75 / 85DDVáltozó6074-6685 cfm-11541.25 "41.25 "LefeléNélkül€3,715.86
CHAMPION COOLER 75/85SD csatornás párologtató hűtő 5905 - 6498 Cfm | AE3RZE 5FTT7 75 / 85SDVáltozó5905-6498 cfm-11541.25 "41.25 "OldalNélkül€3,211.65
CHAMPION COOLER 7K576 Csővezetékes párologtató hűtő 16000 Cfm | AF3NLV 7K576116,000 cfm7.5/6.8/3.4208-230/46062 "62 "LefeléA€8,706.78
CHAMPION COOLER 7K577 csatornás párologtató hűtő 16000 Cfm | AF3NLW 7K577116,000 cfm7.5/6.8/3.4208-230/46062 "62 "LefeléA€8,706.78
CHAMPION COOLER 7K578 csatornás párologtató hűtő 18000 Cfm | AF3NLX 7K578118,000 cfm10.6/9.6/4.8208-230/46062 "62 "LefeléA€9,082.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAMPION 7K595 Csővezetékes párologtató hűtő 7500 Cfm
€4,176.24 /Mértékegység