FABORY B55050.025.0250 Socket Head Cap Screw, 2-1/2 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, 316 Grade, 500PK | CG7NTT 42KU22

FABORY B55050.025.0250 Aljzatfejű csavar, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, 316-os fokozat, 500PK

Raktáron
Cikk: CG7NTT Típus: B55050.025.0250Kereszthivatkozás: 42KU22

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€266.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.25 "
fej típusaHengeres
Hossz2 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság85,000-150,000 psi
Min. Menethossz1 in
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4248
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55050.025.0250 Aljzatfejű csavar, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, 316-os fokozat, 500PK
€266.28 /csomag