VESTIL PP sorozatú Edge-O-Dokk szintezők


Szűrő
Lökhárító magassága: 18 " , lökhárító hossza: 2" , lökhárító vastagsága: 2" , Lökhárító szélessége: 8" , Szín: barna , Magába foglalja: Telepítési hardver , Anyaga: Acél , Platform vastagság: 0.38 " , Szolgáltatási tartomány a dokk felett: 5" , Szolgáltatási kör a dokk alatt: 5"
StílusModellPlatform szélességLökhárító kivetítésMagasságSzélességTételHosszAjakvetítésTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
A
PP-2066
66 "17.5 "27.5 "93 "Szemmosó állomás ellenőrzési címke17.5 "11.5 "20000 lbs.€3,584.38
ajánlatkérés
B
PP-2566
66 "17.5 "27.5 "93 "Felső ajtótartó17.5 "11.5 "25000 lbs.€4,317.37
C
PP-3066
66 "17.5 "27.5 "93 "Ajtó szorosabb karú cipő17.5 "12.31 "30000 lbs.€5,027.65
D
PP-3072
72 "17.5 "27.5 "99 "Süllyesztett háttérvilágítás17.5 "12.31 "30000 lbs.€5,375.69
E
PP-2072
72 "17.5 "27.5 "99 "Ellenőrzési/tesztelési jegyzőkönyv címke17.5 "11.5 "20000 lbs.€3,844.21
F
PP-2572
72 "17.5 "27.5 "99 "DBL membránszivattyú17.5 "11.5 "25000 lbs.€4,441.92
G
PP-2572-36
72 "26.75 "27.75 "98 "Ajtó zárókar26.75 "40.12 "25000 lbs.€5,119.38
H
PP-1572-36
72 "26.75 "27.75 "98 "A Dock Leveler pereme26.75 "40.12 "15000 lbs.€4,383.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?