FABORY B55010.025.0200 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 316 fokozat, 750PK | CG7NNM 167M69

FABORY B55010.025.0200 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 316 fokozat, 750 PK

Raktáron
Tétel: CG7NNM Típus: B55010.025.0200Kereszthivatkozás: 167M69

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€609.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság11 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz2 "
Számított terhelés85,000 psi
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5656
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55010.025.0200 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 316 fokozat, 750 PK
€609.68 /csomag