FABORY B55000.112.0300 Hex Head Cap Screw, 1-1/8-7 Thread Size, 316 Grade, 18PK | CG7NMT 42KT38

FABORY B55000.112.0300 Hatlapfejű csavar, 1-1/8-7 menetméret, 316 fokozat, 18PK

Raktáron
Cikk: CG7NMT Típus: B55000.112.0300Kereszthivatkozás: 42KT38

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€730.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 1/8 "-7
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.6875 "
Hossz3 "
Min. Menethossz2 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6611
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55000.112.0300 Hatlapfejű csavar, 1-1/8-7 menetméret, 316 fokozat, 18PK
€730.03 /csomag