FABORY B55000.037.0650 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 316-os fokozat, 95PK | CG7NGF 42KR34

FABORY B55000.037.0650 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 316 fokozat, 95 PK

Raktáron
Cikk: CG7NGF Típus: B55000.037.0650Kereszthivatkozás: 42KR34

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€595.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza6 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz6 1 / 2 "
Min. Menethossz1 1/4 hüvelyk
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6134
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55000.037.0650 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 316 fokozat, 95 PK
€595.40 /csomag