FABORY B55000.025.0300 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 316 Grade, 475PK | CG7NEA 42KP82

FABORY B55000.025.0300 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, 316 fokozat, 475 PK

Raktáron
Cikk: CG7NEA Típus: B55000.025.0300Kereszthivatkozás: 42KP82

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€373.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz3 "
Min. Menethossz3 / 4 ben
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6134
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55000.025.0300 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, 316 fokozat, 475 PK
€373.56 /csomag