FABORY B51500.031.0125 Carriage Bolt, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade, 5/16 Inch Drill Size, 700PK | CG7MAQ 164X34

FABORY B51500.031.0125 kocsicsavar, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat, 5/16 hüvelykes fúróméret, 700 PK

Raktáron
Cikk: CG7MAQ Típus: B51500.031.0125Kereszthivatkozás: 164X34

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€248.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Fúró méret5 / 16 "
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 4
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.0.688 "hogy 0.719"
Fejmagasság0.156 "hogy 0.176"
fej típusaRound
Hossz1 1 / 4 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.156 "hogy 0.187"
Négyzet szélessége0.307 "hogy 0.324"
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9724
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51500.031.0125 kocsicsavar, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat, 5/16 hüvelykes fúróméret, 700 PK
€248.91 /csomag