FABORY B51410.062.0002 Flat Washer, 0.219 Inch Thickness, 400PK | CG7LVJ 42KM04

FABORY B51410.062.0002 Lapos alátét, 0.219 hüvelyk vastagság, 400PK

Raktáron
Tétel: CG7LVJ Típus: B51410.062.0002Kereszthivatkozás: 42KM04

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€428.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.219 "
Alátét belül Dia.21 / 32 "
Alátét anyagaRozsdamentes acél
Alátét anyagminőség18-8
Alátét OD1 5 / 16 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6034
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51410.062.0002 Lapos alátét, 0.219 hüvelyk vastagság, 400PK
€428.30 /csomag