E JAMES & CO 350-3/16-10 gumi Viton 3/16 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MVR 6VNJ2

E JAMES & CO 350-3/16-10 gumi Viton 3/16 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb

Raktáron
Tétel: AF2MVR Modell: 350-3/16-10Kereszthivatkozás: 6VNJ2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,977.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz10 láb.
AnyagViton gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság800 PSI
Vastagság3 / 16 "
típusÁltalános rendeltetésű
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.02
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 350-1/8-15 gumi Viton 1/8 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 15 láb | AF2MVQ 6VNJ1 350-1/8-1515 láb.1 / 8 "€7,844.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 350-3/16-10 gumi Viton 3/16 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb
€6,977.30 /Mértékegység