FABORY B51080.025.0001 Hatlapfejű anya, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 3000PK | CG7KEV 42KK74

FABORY B51080.025.0001 Hatlapfejű anya, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 3000PK

Raktáron
Tétel: CG7KEV Típus: B51080.025.0001Kereszthivatkozás: 42KK74

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€389.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság7 / 32 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard ASME B18.2.2
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9108
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51080.025.0001 Hatlapfejű anya, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 3000PK
€389.32 /csomag