FABORY B51060.025.0037 aljzatú lapos fejű csavar, 3/8 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 3300PK | CG7KAP 42KK08

FABORY B51060.025.0037 foglalatos, lapos fejű csavar, 3/8 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 3300PK

Raktáron
Cikk: CG7KAP Típus: B51060.025.0037Kereszthivatkozás: 42KK08

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€467.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.5313 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 8 "
Min. Szakítószilárdság85,000-150,000 psi
Min. Menethossz1 in
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Standard ASME B18.3, ASTM F879
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8546
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51060.025.0037 foglalatos, lapos fejű csavar, 3/8 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 3300PK
€467.97 /csomag