FABORY B51050.062.0600 Aljzatfejű csavar, 6 hüvelykes hosszúság, 5/8-11 menetméret, 18-8 fokozat, 35PK | CG7JVY 42KH99

FABORY B51050.062.0600 Aljzatfejű csavar, 6 hüvelyk hosszú, 5/8-11 menetméret, 18-8 fokozat, 35 PK

Raktáron
Tétel: CG7JVY Típus: B51050.062.0600Kereszthivatkozás: 42KH99

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€426.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.0.9375 "
Fejmagasság0.625 "
fej típusaHengeres
Hossz6"
Min. Szakítószilárdság85,000-150,000 psi
Min. Menethossz1 3/4 hüvelyk
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 3 / 4
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2362
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51050.062.0600 Aljzatfejű csavar, 6 hüvelyk hosszú, 5/8-11 menetméret, 18-8 fokozat, 35 PK
€426.27 /csomag