FABORY B51010.050.0500 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 75PK | CG7HVJ 167M12

FABORY B51010.050.0500 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 75PK

Raktáron
Tétel: CG7HVJ Típus: B51010.050.0500Kereszthivatkozás: 167M12

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€303.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza5
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz5 "
Számított terhelés85,000 psi
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4171
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51010.050.0500 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 75PK
€303.23 /csomag