FABORY B51010.050.0200 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 170PK | CG7HVA 167M04

FABORY B51010.050.0200 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 170PK

Raktáron
Cikk: CG7HVA Típus: B51010.050.0200Kereszthivatkozás: 167M04

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€303.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz2 "
Számított terhelés85,000 psi
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0575
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51010.050.0200 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 170PK
€303.95 /csomag