FABORY B51010.025.0175 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 800PK | CG7HTP 167L66

FABORY B51010.025.0175 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 800PK

Raktáron
Tétel: CG7HTP Típus: B51010.025.0175Kereszthivatkozás: 167L66

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€310.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság11 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz1 3 / 4 "
Számított terhelés85,000 psi
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0003
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51010.025.0175 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 800PK
€310.45 /csomag