FABORY B51000.087.0300 Hex Head Cap Screw, 7/8-9 Thread Size, 18-8 Grade, 30PK | CG7HKE 42KA26

FABORY B51000.087.0300 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 18-8 fokozat, 30PK

Raktáron
Cikk: CG7HKE Típus: B51000.087.0300Kereszthivatkozás: 42KA26

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€220.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.3125 "
Hossz3 "
Min. Menethossz2 in
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1372
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51000.087.0300 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 18-8 fokozat, 30PK
€220.29 /csomag