FABORY B51000.050.0100 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 200PK | CG7HFC 42JZ44

FABORY B51000.050.0100 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 200PK

Raktáron
Cikk: CG7HFC Típus: B51000.050.0100Kereszthivatkozás: 42JZ44

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€222.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz1 "
Min. Menethossz1 in
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7175
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51000.050.0100 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 200PK
€222.95 /csomag