FABORY B38213.025.0200 Fender Washer, 0.0625 Inch Thickness, 600PK | CG7FTQ 156D14

FABORY B38213.025.0200 Sárvédő alátét, 0.0625 hüvelyk vastagság, 600PK

Raktáron
Tétel: CG7FTQ Típus: B38213.025.0200Kereszthivatkozás: 156D14

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€328.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Standard ASME B18.21.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.0625 "
Vastagsági tolerancia+0.08 "/-0.047"
Alátét belül Dia.9 / 32 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségAlacsony széntartalmú
Alátét OD2"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.445
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38213.025.0200 Sárvédő alátét, 0.0625 hüvelyk vastagság, 600PK
€328.44 /csomag