FABORY B38210.025.0300 Fender Washer, 0.065 Inch Thickness, 200PK | CG7FRF 156C50

FABORY B38210.025.0300 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 200PK

Raktáron
Cikkszám: CG7FRF Típus: B38210.025.0300Kereszthivatkozás: 156C50

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€186.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047 "hogy 0.080"
Alátét belül Dia.9 / 32 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségAlacsony széntartalmú
Alátét OD3"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4369
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38210.025.0300 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 200PK
€186.90 /csomag