FABORY B37061.037.0001 Split Lock Washer, Alloy Steel, 3/8 Inch Size, 0.0938 Inch Thick, Spring Lock Type, 3400PK | CG7FCA 54FW06

FABORY B37061.037.0001 Split Lock Washer, Alloy Steel, 3/8 Inch Size, 0.0938 Inch Thick, Spring Lock Type, 3400PK

Raktáron
Cikk: CG7FCA Típus: B37061.037.0001Kereszthivatkozás: 54FW06

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€274.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit Lock alátét
színekSzürke
befejezSárga horganyzott
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.0.377 "
AnyagÖtvözött acél
Dia kívül.0.68 "
Méret3 / 8 "
Vastagság0.0938 "
típusRugós zár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9675
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B37061.037.0001 Split Lock Washer, Alloy Steel, 3/8 Inch Size, 0.0938 Inch Thick, Spring Lock Type, 3400PK
€274.08 /csomag