FABORY B34180.018.0068 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 2250PK | CG7EQQ 163Z66

FABORY B34180.018.0068 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 2250PK

Raktáron
Tétel: CG7EQQ Típus: B34180.018.0068Kereszthivatkozás: 163Z66

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€781.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
színekSzürke
Fúró méret#11
Fokozat51
Grip tartomány0.376 "hogy 0.500"
Fej Dia.0.356 "hogy 0.394"
Fejmagasság0.06 "
Head StyleKupolás
Lyuk méret0.192 "hogy 0.196"
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.7 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs szám68
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)950 font.
Standard IFI 114
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság1,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2681
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B34180.018.0068 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 2250PK
€781.44 /csomag