Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 2402803 Egyenes fuvolacsap aljzat #10x32 Nitrid | AG4EHG 33YK52

OSG 2402803 Egyenes fuvolacsap alja #10x32 Nitrid

Raktáron
Tétel: AG4EHG Típus: 2402803Kereszthivatkozás: 33YK52
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
€30.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezNitrid
Lista száma240
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.194 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 2401103 Egyenes fuvolacsap #5x40 Nitrid | AG4EGZ 33YK45 2401103Dugó24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3€32.91
OSG 2401203 Egyenes fuvolacsap aljzat #5x40 Nitrid | AG4EHA 33YK46 2401203fenék24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3€31.64
OSG 2401503 Egyenes fuvolacsap #6x32 Nitrid | AG4EHB 33YK47 2401503Dugó240311 / 16 "UNC2"32H3€30.19
OSG 2401603 Egyenes fuvolacsap aljzat #6x32 Nitrid | AG4EHC 33YK48 2401603fenék240311 / 16 "UNC2"32H3€27.07
OSG 2401903 Egyenes fuvolacsapos dugó #8x32 Nitrid | AG4EHD 33YK49 2401903Dugó24033 / 4 "UNC2.125 "32H3€27.07
OSG 2402303 Egyenes fuvolacsapos dugó #10x24 Nitrid | AG4EHE 33YK50 2402303Dugó24037 / 8 "UNC2.375 "24H3€27.07
OSG 2402403 Egyenes fuvolacsap aljzat #10x24 Nitrid | AG4EHF 33YK51 2402403fenék24037 / 8 "UNC2.375 "24H3€27.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 2402803 Egyenes fuvolacsap alja #10x32 Nitrid
€30.19 /Mértékegység