FABORY B34125.018.6366 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 3500PK | CG7EHZ 164A77

FABORY B34125.018.6366 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 3500PK

Raktáron
Cikk: CG7EHZ Típus: B34125.018.6366Kereszthivatkozás: 164A77

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€317.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
színekSzürke
Fúró méret#11
Grip tartomány0.126 "hogy 0.378"
Fej Dia.0.356 "hogy 0.394"
Fejmagasság0.06 "
Head StyleKupolás
Lyuk méret0.192 "hogy 0.196"
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.563 "
Szegecs anyagaAlumínium
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)292 font.
Standard Nem felsorolt
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság471 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.139
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B34125.018.6366 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 3500PK
€317.41 /csomag