FABORY B33670.018.0612 Vakszegecs, #11 fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 2000PK | CG7EDR 164A61

FABORY B33670.018.0612 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 2000PK

Raktáron
Tétel: CG7EDR Típus: B33670.018.0612Kereszthivatkozás: 164A61

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€787.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
színekSzürke
Fúró méret#11
Fokozat51
Grip tartomány0.626 "hogy 0.750"
Fej Dia.0.327 "hogy 0.398"
Fejmagasság0.08 "
Head StyleKupolás
Lyuk méret0.192 "hogy 0.196"
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza1.026 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs szám612
Szegecs típusaZárt vég
Egyetlen nyíróerő (font)898 font.
Standard Nem felsorolt
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság986 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3176
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B33670.018.0612 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 2000PK
€787.20 /csomag