FABORY B31820.016.0050 Self Drilling Screw, 1/2 Inch Length, Case Hardened Steel, #8-18 Thread Size, 6800PK | CG7DUZ 156F65

FABORY B31820.016.0050 Önfúró csavar, 1/2 hüvelykes hosszúságú, tokban edzett acél, 8-18 menetméret, 6800PK

Raktáron
Cikk: CG7DUZ Típus: B31820.016.0050Kereszthivatkozás: 156F65

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€228.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.211 in
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezCinkkel bevont
Fej színeStandard
Fej Dia.0.322 "hogy 0.306"
Fejmagasság0.115 "hogy 0.105"
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 8 18-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.405
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Különféle anyagok fémhez való rögzítéséhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B31820.016.0050 Önfúró csavar, 1/2 hüvelykes hosszúságú, tokban edzett acél, 8-18 menetméret, 6800PK
€228.28 /csomag