FABORY B31810.021.0125 önfúró menetfúró csavar, 1-1/4 hüvelyk hosszú, edzett acél, #12-14 menetméret, 2000PK | CG7DUP 156F82

FABORY B31810.021.0125 Önfúró menetfúró csavar, 1-1/4 hüvelyk hosszú, edzett acél, #12-14 menetméret, 2000PK

Raktáron
Tétel: CG7DUP Típus: B31810.021.0125Kereszthivatkozás: 156F82

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€332.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezCinkkel bevont
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305 "hogy 0.312"
Fejmagasság0.139 "hogy 0.155"
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.305–0.312 ”
Hossz1 1 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 12 14-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.04
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Önfúró csavaros hatlapfejű alátétfejhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B31810.021.0125 Önfúró menetfúró csavar, 1-1/4 hüvelyk hosszú, edzett acél, #12-14 menetméret, 2000PK
€332.56 /csomag