FABORY B30578.025.0001 Drop-In Anchor, 303 Grade, Stainless Steel Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 1100PK | CG7DTM 178J54

FABORY B30578.025.0001 Drop-In horgony, 303-as fokozat, rozsdamentes acél horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 1100PK

Cikk: CG7DTM Típus: B30578.025.0001Kereszthivatkozás: 178J54
€2,209.84 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza1"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Bolt Dia.1 / 4 ben
Fúrófej mérete3 / 8 ben
Behajtható horgony típusaNem karima
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303
AnyagRozsdamentes acél
Min. Lyukmélység1 in
Menetmélység1 / 2 "
Menetméret1 / 4 "-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B30578.025.0001 Drop-In horgony, 303-as fokozat, rozsdamentes acél horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 1100PK
€2,209.84 /csomag