FABORY B30575.037.0001 Drop-In Anchor, Steel Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 400PK | CG7DTC 178J51

FABORY B30575.037.0001 Drop-In horgony, acél horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 400PK

Tétel: CG7DTC Típus: B30575.037.0001Kereszthivatkozás: 178J51
€361.26 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza1 9 / 16 "
Horgonyzó anyagAcél
Bolt Dia.3 / 8 ben
Fúrófej mérete1 / 2 ben
Behajtható horgony típusaNem karima
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
AnyagAcél
Min. Lyukmélység1 9/16 hüvelyk
Menetmélység5 / 8 "
Menetméret3 / 8 "-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B30575.037.0001 Drop-In horgony, acél horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 400PK
€361.26 /csomag