FABORY B30531.000.0001 Fali horgony, kombinált fejű Phillips/hornyos csavaros típus, Zamac horgony, 1550PK | CG7DRJ 159H17

FABORY B30531.000.0001 Fali horgony, kombinált fejű Phillips/hornyos csavaros típus, Zamac horgony, 1550PK

Tétel: CG7DRJ Típus: B30531.000.0001Kereszthivatkozás: 159H17
€1,910.32 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalhorgony
Horgony hossza1 5 / 16 "
Horgonyzó anyagZamac
Fúró méret#6 - #10
Grip tartomány3/8 - 1 "
AnyagZamac
Min. Lyukmélység3 / 4 ben
Csavar hossza1 1 / 2 "
Csavar típusaCombo fej Phillips / réselt
Méret# 6 - # 10 x 1-5 / 16 "
StílusÖnfúrás
Dia Dia.#6 - #10
Fali horgony típusaGipszkarton horgony
Falvastagság3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: horgonyok és csavarok

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B30531.000.0001 Fali horgony, kombinált fejű Phillips/hornyos csavaros típus, Zamac horgony, 1550PK
€1,910.32 /csomag