FABORY B26660.019.0200 Sheet Metal Screw, 2 Inch Length, Case Hardened Steel, #10 Size, 1700PK | CG7DDR 155T36

FABORY B26660.019.0200 Lemezcsavar, 2 hüvelyk hosszú, tokban edzett acél, 10-es méret, 1700 PK

Raktáron
Tétel: CG7DDR Típus: B26660.019.0200Kereszthivatkozás: 155T36

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€198.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.357 "hogy 0.373"
Fejmagasság0.133–0.122 ”
fej típusaKenyér
Hossz2"
AnyagEdzett acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9504
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Vékonyabb fémtárgyak egymáshoz való csatlakoztatására vagy fém, fa, műanyag és egyéb anyagok csatlakoztatására

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B26660.019.0200 Lemezcsavar, 2 hüvelyk hosszú, tokban edzett acél, 10-es méret, 1700 PK
€198.85 /csomag