FABORY B26456.016.0150 Menetfúró lemezcsavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, edzett acél, #8-as méret, 3000PK | CG7DCE 155V33

FABORY B26456.016.0150 Menetfúró lemezcsavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, tokban edzett acél, 8-es méret, 3000 PK

Raktáron
Cikk: CG7DCE Típus: B26456.016.0150Kereszthivatkozás: 155V33

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€229.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.205 "hogy 0.219"
Fejmagasság0.070–0.080 ”
fej típusaK-Lath
Hossz1 1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1192
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Vékonyabb fémtárgyak egymáshoz való csatlakoztatására vagy fém, fa, műanyag és egyéb anyagok csatlakoztatására

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B26456.016.0150 Menetfúró lemezcsavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, tokban edzett acél, 8-es méret, 3000 PK
€229.77 /csomag