FABORY B24670.025.0300 Machine Screw, 3 Inch Length, Carbon Steel, 1/4-20 Thread Size, 700PK | CG7CMD 126U85

FABORY B24670.025.0300 Gépi csavar, 3 hüvelyk hosszú, szénacél, 1/4-20 menetméret, 700 PK

Raktáron
Cikk: CG7CMD Típus: B24670.025.0300Kereszthivatkozás: 126U85

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€165.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezCinkkel bevont
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.477–0.442 ”
Fejmagasság0.153 "
fej típusaLakás
Hossz3"
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB69 – B100
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5142
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B24670.025.0300 Gépi csavar, 3 hüvelyk hosszú, szénacél, 1/4-20 menetméret, 700 PK
€165.13 /csomag