FABORY B12601.037.0001 Lock Nut, 3/8-16 Thread Size, Grade 2 Grade, 550PK | CG7BKN 42JT75

FABORY B12601.037.0001 Ellenanya, 3/8-16 menetméret, 2. fokozat, 550PK

Raktáron
Tétel: CG7BKN Típus: B12601.037.0001Kereszthivatkozás: 42JT75

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€198.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 2
Anya típusaNylon betétes záróanya
Standard ASME B18.16.6
StílusNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3852
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B12601.037.0001 Ellenanya, 3/8-16 menetméret, 2. fokozat, 550PK
€198.21 /csomag