FABORY B12450.025.0001 Ellenanya, 1/4-20 menetméret, 8. fokozat, 2400PK | CG7BJQ 42JT60

FABORY B12450.025.0001 Ellenanya, 1/4-20 menetméret, 8. fokozat, 2400PK

Raktáron
Cikk: CG7BJQ Típus: B12450.025.0001Kereszthivatkozás: 42JT60

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€260.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishSárga cink
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Anya típusaNylon betétes záróanya
Standard ASME B18.16.6
StílusNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7619
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B12450.025.0001 Ellenanya, 1/4-20 menetméret, 8. fokozat, 2400PK
€260.79 /csomag