FABORY B12411.075.0001 Lock Nut, 3/4-10 Thread Size, Grade 8 Grade, 180PK | CG7BGP 42JT15

FABORY B12411.075.0001 Ellenanya, 3/4-10 menetméret, 8. fokozat, 180PK

Raktáron
Cikk: CG7BGP Típus: B12411.075.0001Kereszthivatkozás: 42JT15

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€189.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatGrade 8
Anya típusaNylon betétes záróanya
Standard ASME B18.16.6
StílusNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között1 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.72
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B12411.075.0001 Ellenanya, 3/4-10 menetméret, 8. fokozat, 180PK
€189.57 /csomag