Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6ZA30 Flat Washer 1, 10PK | AF2YFZ

APPROVED VENDOR 6ZA30 Flat Washer 1", 10PK

Raktáron
Tétel: AF2YFZ Modell: 6ZA30
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
€14.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti lapos alátét
befejezMelegen horganyzott
Megfelel a Bolt méreteknek1"
Belül Dia.1-1 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.2"
Rockwell KeménységC26-C45
Vastagság0.136–0.177 ”
Vastagsági tolerancia0.136–0.178 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA30 Flat Washer 1", 10PK
€14.88 /csomag