FABORY B12411.050.0001 Lock Nut, 1/2-13 Thread Size, Grade 8 Grade, 500PK | CG7BGL 42JT12

FABORY B12411.050.0001 Ellenanya, 1/2-13 menetméret, 8. fokozat, 500PK

Raktáron
Cikk: CG7BGL Típus: B12411.050.0001Kereszthivatkozás: 42JT12

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€215.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatGrade 8
Anya típusaNylon betétes záróanya
Standard ASME B18.16.6
StílusNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6728
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B12411.050.0001 Ellenanya, 1/2-13 menetméret, 8. fokozat, 500PK
€215.03 /csomag