FABORY B12300.031.0001 Lock Nut, 5/16-18 Thread Size, Grade 2 Grade, 1800PK | CG7BDK 42JR43

FABORY B12300.031.0001 Ellenanya, 5/16-18 menetméret, 2. fokozat, 1800PK

Raktáron
Tétel: CG7BDK Típus: B12300.031.0001Kereszthivatkozás: 42JR43

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€173.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 2
Anya típusaNylon betétes záróanya
Standard ASME B18.16.6
StílusNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6525
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B12300.031.0001 Ellenanya, 5/16-18 menetméret, 2. fokozat, 1800PK
€173.49 /csomag