FABORY B12300.016.0001 Lock Nut, #8-32 Thread Size, Grade 2 Grade, 5100PK | CG7BDG 42JR40

FABORY B12300.016.0001 Biztosítóanya, #8-32 menetméret, 2. fokozat, 5100PK

Raktáron
Cikk: CG7BDG Típus: B12300.016.0001Kereszthivatkozás: 42JR40

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€252.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret# 8 32-
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 2
Anya típusaNylon betétes záróanya
Standard ASME B18.16.6
StílusNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között11 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.765
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMenet típusaSzélesség a lakások közöttÁr
FABORY B51738.008.0001 Biztosítóanya, #2-56 menetméret, 18-8 fokozat | CG7MQN 42KP06 B51738.008.0001Rozsdamentes acél# 2 56-EgyszerűEgyszerű18-8UNC (durva)-€7,932.67
ajánlatkérés
FABORY B51738.009.0001 Biztosítóanya, #3-48 menetméret, 18-8 fokozat | CG7MQP 42KP07 B51738.009.0001Rozsdamentes acél# 3 48-EgyszerűEgyszerű18-8UNC (durva)-€9,824.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B12300.016.0001 Biztosítóanya, #8-32 menetméret, 2. fokozat, 5100PK
€252.48 /csomag