FABORY B11400.050.0175 csatlakozó anya, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 1/2-13 menetméret, 2. fokozat | CG7AZF 178P55

FABORY B11400.050.0175 Csatlakozóanya, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 1/2-13 menetméret, 2-es fokozat

Cikk: CG7AZF Típus: B11400.050.0175Kereszthivatkozás: 178P55
€391.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 2
Hossz1 3 / 4 "
Anya típusaCsatlakozó anya
StílusCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaAlapanyagÁtm. / MenetméretSzélesség a lakások közöttRögzítő FinishbefejezFokozatHosszÁr
FABORY B11400.019.0075 csatlakozó anya, 3/4 hüvelykes hosszúság, #10-24 menetméret, 2. fokozat | CG7AZA 178P50 B11400.019.0075UNC (durva)Acél# 10 24-5 / 16 "Cinkkel bevontCinkkel bevontGrade 23 / 4 "€297.05
ajánlatkérés
FABORY B11400.025.0175 csatlakozó anya, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 1/4-20 menetméret, 2. fokozat | CG7AZB 178P51 B11400.025.0175UNC (durva)Acél1 / 4 "-207 / 16 "Cinkkel bevontCinkkel bevontGrade 21 3 / 4 "€435.27
ajánlatkérés
FABORY B11400.031.0175 csatlakozó anya, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 5/16-18 menetméret, 2. fokozat | CG7AZC 178P52 B11400.031.0175UNC (durva)Acél5 / 16 "-181 / 2 "Cinkkel bevontCinkkel bevontGrade 21 3 / 4 "€387.98
ajánlatkérés
FABORY B11400.037.0175 csatlakozó anya, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 3/8-16 menetméret, 2. fokozat | CG7AZD 178P53 B11400.037.0175UNC (durva)Acél3 / 8 "-169 / 16 "Cinkkel bevontCinkkel bevontGrade 21 3 / 4 "€309.98
ajánlatkérés
FABORY B11400.043.0175 csatlakozó anya, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 7/16-14 menetméret, 2. fokozat | CG7AZE 178P54 B11400.043.0175UNC (durva)Acél7 / 16 "-145 / 8 "Cinkkel bevontCinkkel bevontGrade 21 3 / 4 "€374.98
ajánlatkérés
FABORY B11400.062.0212 csatlakozó anya, 2-1/8 hüvelykes hosszúság, 5/8-11 menetméret, 2. fokozat | CG7AZG 178P56 B11400.062.0212UNC (durva)Acél5 / 8 "-1113 / 16 "Cinkkel bevontCinkkel bevontGrade 22 1 / 8 "€349.55
ajánlatkérés
FABORY B11400.075.0225 csatlakozó anya, 2-1/4 hüvelykes hosszúság, 3/4-10 menetméret, 2. fokozat | CG7AZH 178P57 B11400.075.0225UNC (durva)Acél3 / 4 "-101"Cinkkel bevontCinkkel bevontGrade 22 1 / 4 "€236.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B11400.050.0175 Csatlakozóanya, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 1/2-13 menetméret, 2-es fokozat
€391.94 /Mértékegység