FABORY B09100.062.0425 hüvely horgony, 1/2 menetes méretű, szénacél horgony, 5/8 hüvelykes horgony átm., 60PK | CG7ATD 177V56

FABORY B09100.062.0425 hüvely horgony, 1/2 menetméretű, szénacél horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 60 PK

Cikk: CG7ATD Típus: B09100.062.0425Kereszthivatkozás: 177V56
€342.90 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza4 1 / 4 "
Horgonyzó anyagSzénacél
FokozatNincs osztályozva
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás2"
Menetméret1 / 2 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)6,380

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B09100.062.0425 hüvely horgony, 1/2 menetméretű, szénacél horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 60 PK
€342.90 /csomag