FABORY B08320.075.0400 Carriage Bolt, 3/4-10 Thread Size, Grade 5 Grade, 3/4 Inch Drill Size, 40PK | CG7AMD 164X20

FABORY B08320.075.0400 kocsicsavar, 3/4-10 menetméret, 5. fokozat, 3/4 hüvelykes fúróméret, 40 PK

Raktáron
Cikk: CG7AMD Típus: B08320.075.0400Kereszthivatkozás: 164X20

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€167.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Fúró méret3 / 4 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza4
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fej Dia.1.469 "hogy 1.594"
Fejmagasság0.375 "hogy 0.406"
fej típusaRound
Hossz4 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.375 "hogy 0.406"
Négyzet szélessége0.741 "hogy 0.768"
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1588
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08320.075.0400 kocsicsavar, 3/4-10 menetméret, 5. fokozat, 3/4 hüvelykes fúróméret, 40 PK
€167.37 /csomag