FABORY B08305.062.0150 kocsicsavar, 5/8-11 menetméret, A fokozatú, 5/8 hüvelykes fúróméret, 110PK | CG7AJF 164W76

FABORY B08305.062.0150 kocsicsavar, 5/8-11 menetméret, A fokozat, 5/8 hüvelykes fúróméret, 110 PK

Raktáron
Tétel: CG7AJF Típus: B08305.062.0150Kereszthivatkozás: 164W76

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€198.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Fúró méret5 / 8 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatA fokozat
Fej Dia.1.219 "hogy 1.344"
Fejmagasság0.313 "hogy 0.344"
fej típusaRound
Hossz1 1 / 2 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.313 "hogy 0.344"
Négyzet szélessége0.616 "hogy 0.642"
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1489
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08305.062.0150 kocsicsavar, 5/8-11 menetméret, A fokozat, 5/8 hüvelykes fúróméret, 110 PK
€198.42 /csomag