FABORY B08305.050.0350 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, A fokozat, 33/64 hüvelykes fúróméret, 125PK | CG7AJE 164W14

FABORY B08305.050.0350 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, A fokozat, 33/64 hüvelykes fúróméret, 125 PK

Raktáron
Tétel: CG7AJE Típus: B08305.050.0350Kereszthivatkozás: 164W14

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€102.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Fúró méret33 / 64 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza3 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatA fokozat
Fej Dia.1.032 "
Fejmagasság0.25 "
fej típusaRound
Hossz3 1 / 2 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.250 "
Négyzet szélessége0.492 "
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.3098
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08305.050.0350 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, A fokozat, 33/64 hüvelykes fúróméret, 125 PK
€102.56 /csomag