FABORY B08300.050.0500 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade A Grade, 33/64 Inch Drill Size, 90PK | CG7AGY 164W36

FABORY B08300.050.0500 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, A fokozat, 33/64 hüvelykes fúróméret, 90 PK

Raktáron
Cikk: CG7AGY Típus: B08300.050.0500Kereszthivatkozás: 164W36

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€68.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Fúró méret33 / 64 "
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza5
befejezEgyszerű
FokozatA fokozat
Fej Dia.1.094 "
Fejmagasság0.27 "
fej típusaRound
Hossz5 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.281 "
Négyzet szélessége0.515 "
Standard ASME B18.5, SAE J429
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8216
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08300.050.0500 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, A fokozat, 33/64 hüvelykes fúróméret, 90 PK
€68.27 /csomag