FABORY B08200.037.0275 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 2 Grade, 225PK | CG6ZWG 42JN05

FABORY B08200.037.0275 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 2 fokozat, 225 PK

Raktáron
Tétel: CG6ZWG Típus: B08200.037.0275Kereszthivatkozás: 42JN05

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€144.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 3 / 4
befejezEgyszerű
FokozatGrade 2
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz2 3 / 4 "
Min. Menethossz1 in
Számított terhelés33,000-55,000 psi
Rockwell KeménységB70 – B100
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság60,000-74,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.643
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08200.037.0275 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 2 fokozat, 225 PK
€144.09 /csomag