FABORY B08100.037.0001 Hex Nut, 3/8-16 Thread Size, Grade 2 Grade, 1300PK | CG6ZQV 42JM01

FABORY B08100.037.0001 Hatlapfejű anya, 3/8-16 menetméret, 2. fokozat, 1300PK

Raktáron
Tétel: CG6ZQV Típus: B08100.037.0001Kereszthivatkozás: 42JM01

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€182.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatGrade 2
Magasság21 / 64 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard ASME B18.2.2
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4149
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08100.037.0001 Hatlapfejű anya, 3/8-16 menetméret, 2. fokozat, 1300PK
€182.73 /csomag