FABORY B07410.075.0150 Socket Flat Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, Alloy Steel Grade, 105PK | CG6YPJ 42JJ68

FABORY B07410.075.0150 foglalatos lapos fejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 3/4-10 menetméret, ötvözött acél minőség, 105PK

Raktáron
Tétel: CG6YPJ Típus: B07410.075.0150Kereszthivatkozás: 42JJ68

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€268.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej szöge82 fok
Fej Dia.1.4375 "
fej típusaLakás
Hossz1 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság135,000-145,000 psi
Min. Menethossz2 in
Rockwell KeménységC37-C44
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7398
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07410.075.0150 foglalatos lapos fejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 3/4-10 menetméret, ötvözött acél minőség, 105PK
€268.93 /csomag