FABORY B07040.050.0275 Socket Head Cap Screw, 2-3/4 Inch Length, 1/2-20 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG6XHZ 42JD83

FABORY B07040.050.0275 Aljzatfejű csavar, 2-3/4 hüvelyk hosszú, 1/2-20 menetméret, ötvözött acél, 100PK

Raktáron
Cikk: CG6XHZ Típus: B07040.050.0275Kereszthivatkozás: 42JD83

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€163.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.75 "
Fejmagasság0.5 "
fej típusaHengeres
Hossz2 3 / 4 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 2
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1472
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07040.050.0275 Aljzatfejű csavar, 2-3/4 hüvelyk hosszú, 1/2-20 menetméret, ötvözött acél, 100PK
€163.14 /csomag